56104 ロングスリーブ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52843437 品番 56104
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。

シルバーカモフラ サイズS 混率(%)ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12) 機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント 胸囲(cm)80〜88 着丈(cm)60 裄丈(cm)66 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52843446
2021-08-20
用途:
屋外での作業に使用しています。
タイセイ硝子店 様

腕の裏側と背面の一部がメッシュになっています。
ヤブ蚊の多い現場だとメッシュ部分が攻撃対象となり、刺されました。
それを除けば良い商品だと思います。

対象商品:
52843394
2020-09-04
用途:
ゴミ収集運転、作業員
建設業・工事業

デザインもよく快適です。
着用感もよく、涼しいですよ。

対象商品:
52843455
2020-06-04
用途:
建築業、全般
建設業・工事業

着やすく動きやすい作業用の他、スポーツ系にも多用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする