自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 半袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 半袖
56134 ショートスリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52843875
品番
56134
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
色
オレンジ
サイズ
S
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10
機能
接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
胸囲(cm)
80〜88
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
35.5
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。