56164 ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52844347 品番 56164
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。

シルバー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌 仕様左胸プリント 胸囲(cm)106 着丈(cm)70 裄丈(cm)84 生地グリッドメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする