自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 56200 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52844557
品番
56200
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
色
キャメル
サイズ
LL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用
仕様
背当メッシュ、ワンポイント、消臭&抗菌テープ、携帯電話ポケット、反射バイビング、背ネーム、左袖ペン差し、内ポケット
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
生地
CVCドビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。