Jawin 56204 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52845966 品番 56204
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

シルバー サイズS 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用 仕様背当メッシュ、ワンポイント、携帯電話ポケット、反射バイビング、背ネーム、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ 種別長袖シャツ 材質(ボタン)金属 胸囲(cm)102 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)72 首廻り(cm)41 生地CVCドビー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする