曜日別特売
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348

56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348
56302 Jawin 56302 ノータックカーゴ 自重堂 52847348

Jawin 56302 ノータックカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ネービー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード52847348品番56302
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
¥4,290

「BREATH MOVE WEAR ~息するウェア~」
アシンメトリーデザインとツインファスナーがハード感を演出。
ベンチレーション機能を備えた伸縮ニットと交通基礎材を使用し、デザイン性と機能性に優れたシリーズ。

色
ネービー
ウエスト(cm)
91
仕様
デザインボタン、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケット/ロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ワンポイント
種別
ノータックカーゴ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
機能
吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
113
生地
ラスパー3D
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38.5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする