色シックブラック
サイズEL
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
仕様背当プリント、デザインボタン(大)、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(小)、背中アコーディオニット、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント、飾りステッチ
種別長袖シャツ
材質(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)118
肩幅(cm)51
袖丈(cm)63.5
着丈(cm)80
首廻り(cm)45
生地ラスパー3D
RoHS指令(10物質対応)対応