色ネービーサイズLL職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用仕様背当プリント、デザインボタン(大)、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(小)、背中アコーディオニット、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント、飾りステッチ種別長袖シャツ材質(ポケットファスナー、ボタン)金属胸囲(cm)114肩幅(cm)49袖丈(cm)62.5着丈(cm)78首廻り(cm)44生地ラスパー3DRoHS指令(10物質対応)対応