13Wメガホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848050 品番TR-320
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。
別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。

寸法(mm)Φ2110×L392 質量(kg)約1.3(乾電池除く) 種類ショルダーメガホン 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約400[JEITA]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする