曜日別特売
WTD-8121 ワイヤレス受信機 ユニペックス(UNI-PEX) 52848138

ワイヤレス受信機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード52848138品番WTD-8121
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。
出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。
別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
BNCコネクター別売り

質量(kg)3.6消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする