ワイヤレス受信機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848147 品番WTD-8141
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。
出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています
別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
BNCコネクター別売り

質量(kg)3.8 電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319 周波数特性50Hz〜15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 受信周波数800MHz帯 アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする