コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848217 品番CA-211
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

寸法(mm)【口径】Φ212×L239 質量(kg)1.4 周波数【再生周波数帯域】315Hz〜8kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m) 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする