色インデイゴ
サイズ5L
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)ポリエステル60、綿40
機能吸汗速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、革ラベル(人工皮革)
種別長袖シャツ
材質(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)126
肩幅(cm)55
袖丈(cm)63.5
着丈(cm)82
首廻り(cm)49
生地ダブルフェイスクロス
RoHS指令(10物質対応)対応