真空包装機_据置型_V-856W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52848865 品番V-856W
参考基準価格(税別)¥2,351,000 販売価格(税込) ¥2,327,490
販売価格(税別)
2,115,900

工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
12個のコース設定が可能です。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
2つの大型窓からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
ガス封入装置はオプション対応です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
圧縮することで物流コストの削減に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
厚みのある品物のパックに。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】600(シール間) 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
沖縄地方数量1につき ¥52,000 / 税込 ¥57,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【据置型】TOSEI TOSPACK 真空包装機 機能・使い方説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする