業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。 工業から食品まで、様々な分野で実績があります。 ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます センサー制御で真空度を調整できます。 10個のコース設定が可能です。 上蓋からパック作業を確認できます。 オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。 固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。 左右でシールできます(400mm×2本)。 最大包装材寸法:横400×縦500mmです。