HV-400 真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-400 TOSEI 52848978

真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-400

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード52848978品番HV-400
参考基準価格(税別)¥1,620,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。
電源100Vで病理室内への設置が簡単です。
ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。
保管スペースが1/3以下になります。
保管品質が向上します。
ランニングコストの低減に貢献します。
10個のコース設定が可能です。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
最大包装材寸法:横400×縦600mmです。

用途
臓器標本の保管・管理に。
仕様【真空ポンプ】167L/min質量(kg)68容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25)電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160消費電力(kW)1.3寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.55
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1につき12,500/税込13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする