用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
圧縮することで物流コストの削減に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】14電源AC100V±10%(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135消費電力(kW)1.1/1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55/0.55(50/60Hz)