V-553G 真空包装機_据置型_V-553G TOSEI 52849084

真空包装機_据置型_V-553G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52849084品番V-553G
参考基準価格(税別)¥1,850,000販売価格(税込)¥1,831,500
販売価格(税別)
1,665,000

業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
10個のコース設定が可能です。
固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
工業から食品まで、様々な分野で実績があります。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。
圧縮することで物流コストの削減に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】585質量(kg)210容量(L)【チャンバー】68.1電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】550電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき26,000/税込28,600
沖縄地方数量1につき33,000/税込36,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【据置型】TOSEI TOSPACK 真空包装機 機能・使い方説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする