Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52849154 品番 HDL2-Z10ATB04
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。
Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:ファン×1、ファン制御:自動、ケンジントンスロット

付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター 仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1 質量(kg)2.7 電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く) 対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) 通信機能最大SMBセッション数:20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 グリーン購入法適合 容量(TB)4 映像出力HDMI×1(背面) 拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有 メモリ容量(MB)8 グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする