75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078

75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078
75004 75004 長袖シャツ 自重堂 52850078

75004 長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
サイズLL
内容量1着注文コード52850078品番75004
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

キャメルサイズLL職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造混率(%)ポリエステル65、綿35機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用、野帳対応仕様背当プリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(右胸)、ワンポイント(左胸)、消臭&抗菌テープ、アクションプリーツ種別長袖シャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)49袖丈(cm)63着丈(cm)78生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52850254
2017-08-12
用途: 現場調査等の作業用として

どのメーカーも作業服のサイズ表示は当てにならないので、今回も大きめと思い4Lを購入するも少し余裕が欲しいがほぼぴったり。
生地は柔らかくもしっかりしており信頼できそうな期待。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする