曜日別特売
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893

75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893
75010 75010 半袖ジャンパー 自重堂 52850893

75010 半袖ジャンパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
サイズ4L
内容量1着注文コード52850893品番75010
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

キャメルサイズ4L職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造混率(%)ポリエステル65、綿35機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用、野帳対応仕様背当プリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(右胸)、ワンポイント(左胸)、消臭&抗菌テープ、アクションプリーツ種別半袖ジャンパー胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)27着丈(cm)71生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 主に事務作業、たまに展示作業
株式会社バルデザイングループ

安定のクオリティ。デザインが気に入っているので、普段着としても使っています。クーポンの適用日に購入すれば、メーカー直販の会員価格よりお得に購入できます。

対象商品 : 52850866
2019-09-09
用途: 軽装のとき
その他業種

ポケットの数と広さがあって財布、スマホ、他、十数種のアイテムがこのジャンパー一つで済むのがとても便利。ただ、唯一気になったのが内側のポケットの底にある端の隙間である。そこから小物が落ちて大きめのものしか入れられない。何のための穴か気にはなるが、現状使っていて問題はない。胸ポケットにペンシルやスマホ、小物を入れている。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする