84101 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52851514 品番 84101
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

着ればわかる「3つの価値」(エコ素材・防汚加工・製品制電)
防汚加工、帯電防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と3つの機能を、併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達 機能帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク ウエスト(cm)85 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)116 生地トリプルバリューソフトサマーツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする