色シルバー
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
機能帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク
ウエスト(cm)76
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
種別ツータックパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)90(裾上げなし)
ヒップ(cm)107
生地トリプルバリューソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)34.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049