色サックスサイズSS職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応仕様携帯電話ポケット、内ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)種別長袖ブルゾン材質フロントファスナー樹脂エコマーク認定認定胸囲(cm)108着丈(cm)60裄丈(cm)73.5生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049