色サックス
サイズ4L
職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応
仕様携帯電話ポケット、内ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)
種別長袖ブルゾン
材質フロントファスナー樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)132
着丈(cm)70
裄丈(cm)88.5
生地アクアドライトロ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049