曜日別特売
RSDQA16-10DKZ-M9BWVLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853274

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード52853274品番RSDQA16-10DKZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ取付支持金具(A) 両端タップオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端形状(K) 面取り形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする