84310 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズL 注文コード52853483 品番84310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

サックス サイズL 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応 仕様携帯電話ポケット、内ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様) 種別半袖ブルゾン 材質フロントファスナー樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 着丈(cm)66 裄丈(cm)49.5 生地アクアドライトロ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする