RSDQA16-10TKZ-A93 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853484

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード52853484 品番RSDQA16-10TKZ-A93
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など272種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 取付支持金具(A) 両端タップ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端形状(K) 面取り形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする