色サックスサイズEL職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応仕様携帯電話ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)種別半袖シャツ材質ボタン樹脂エコマーク認定認定胸囲(cm)122肩幅(cm)53袖丈(cm)26着丈(cm)78首廻り(cm)45生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049