84400 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52854682 品番 84400
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。

サックス サイズL 職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応 仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック 種別長袖ブルゾン 材質フロントファスナー樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする