色シルバー
サイズEL
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック
種別長袖ブルゾン
材質フロントファスナー樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)128
肩幅(cm)55
袖丈(cm)59
着丈(cm)70
生地エコペット高制電サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049