軌(朱) MICHI

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52854919 品番No.1140
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。

用途「エンジョイ弁当ライフ」 大館工芸社のお弁当箱は、杉の風合いのよさに加え、使いやすさも備えています。水分や油分に強く、匂いが付きにくいのも特徴です。特にふきうるし塗りのお弁当箱は、抗菌効果も期待できるので夏場でも安心して使うことができます。 仕様秋田杉・ウレタン塗装 使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。 容量450cc 外形寸法(mm)205×85×50 使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
注意
※掲載されている製品の画像は、実際の製品と色や質感等が異なって見える場合がございます。全製品は秋田杉を使用し、手作業で製作しているため、個体差が生じる場合がございます。掲載製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
※直火、電子レンジ、オーブン、食器洗い洗浄機・乾燥機、洗浄時のクレンザー、漂白剤、タワシ等の硬いスポンジ類は使用不可。※水やお湯の中に長時間浸けたままにしないでください。※変形や変色の原因となるので、直射日光や火のそばに置かないでください。※金属カトラリーや木製箸などで表面を突くと仕上塗膜に傷がつき、黒ずみの原因となるので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする