84510 半袖ブルゾン(春夏用)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52855592 品番 84510
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

サイズ6L アースグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)67 袖丈(cm)27 着丈(cm)74 生地ソフトバーバリー(帯電防止素材) 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、オリジナルデザインボタン内ポケット、左袖ペン差し 種別半袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ボタン)金属 シリーズ80500・84500シリーズ 機能帯電防止素材使用、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08677733
2024-08-29
用途:
作業着
SNコーポレーション 様 (製造業)

写真の色見本で買ったのですが実際はかなり色が薄く水色でした。
ワークショップで買えば安く買えただろうに高い買い物でした

対象商品:
16795135
2022-07-26
用途:
現場作業ではなく、営業活動で着用しています。
建設業・工事業

客先からは、涼しそう等好感の印象を受けています。上下着用して動き易く購入して正解でした。

対象商品:
16795266
2018-06-07
用途:
設備工事
建設業・工事業

しっかりした感じの作業服です。刺繍も綺麗に仕上がっていました。
サイズをLかLLで迷いLLにしたらちょっと大きめ、次回はLで注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
08677733
2021-02-25
用途:
設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

胸ポケットが浅くスマホが入りが悪く、屈んだ時に落下しました。  右側だけでも深くなれば良いかと思いました。  それ以外は満足してます。

対象商品:
08677873
2016-08-05
用途:
工場内の作業時

特に不都合もなく、使用しています。ELサイズは思ったより幅がありました。

対象商品:
08678013
2016-02-05
用途:
一般作業
農・林・水産業

大きさも着心地も満足です。

対象商品:
08677943
2015-07-25
用途:
自分で使用
トスラブ箱根ビオーレ 様

さすが自重堂洗濯後もしわもなくすぐ着れます

1人が参考にしています
対象商品:
08678013
2013-06-04
用途:
夏場の工事作業服に

夏場は薄着でポケットが少なくて困りますが、この半そでのジャンパーは便利です、両側胸ポケットには携帯電話+PHS、電工ナイフ、検電器、LEDライト、ボールペン、マスク、めがね、目薬などが入り両サイドポケットには、小銭入れ、車等のキーホルダーが入れられます、とても重宝しています。洗濯しても割合早く乾きますが替え着もその内買う予定です。お勧めです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする