呼び14(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン 52855689 呼び14(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン 52855689 呼び14(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン 52855689 呼び14(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン 52855689

リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52855689 品番 呼び14(デッドアイ無し)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

素材:鉄+亜鉛メッキ

用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。 寸法L(mm)220 寸法d(mm)24 寸法D(mm)50 寸法E(mm)85 寸法B1(mm)30 使用長さ(mm)【最大】700【最小】488
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする