NBBOR2-SET EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 52855874 NBBOR2-SET EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 52855874 NBBOR2-SET EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 52855874 NBBOR2-SET EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 52855874 NBBOR2-SET EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 52855874

EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52855874 品番NBBOR2-SET
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
付属品【ワンタッチルーム】ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ【簡易トイレセット】蓄便袋×9枚、凝固剤×9袋、持ち運び袋×9枚 材質【ワンタッチルーム】(本体・ロープ):ポリエステル、(内部ワイヤー・ペグ):スチール、(S字フック):ステンレススチール【簡易トイレセット】ダンボール(表面耐水加工) 質量(kg)【ワンタッチルーム】2【簡易トイレセット】1.1 耐荷重(kg)【簡易トイレセット】180 寸法(cm)【ワンタッチルーム】100×100×190【簡易トイレセット】42×39×35.5 収納時寸法(cm)【ワンタッチルーム】直径58×幅5cm【簡易トイレセット】42×39×6.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする