色シルバー
サイズLL
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾
仕様背ネーム、背当メッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、背中ループ付
種別長袖ブルゾン
材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)124
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
生地エコ交織ポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049