86000 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52857096 品番 86000
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,798
販売価格(税別)
6,180

通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!

シルバー サイズ5L 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様) 機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾 仕様背ネーム、背当メッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、背中ループ付 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)140 肩幅(cm)61 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 生地エコ交織ポプリン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする