色アースグリーン
サイズS
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)ポリエステル70、綿30
機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ(メッシュ)、両胸メッシュ、脇下メッシュ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
種別半袖ブルゾン
材質(フロントファスナー、ポケットファスナー)樹脂、ボタン金属
胸囲(cm)112
肩幅(cm)47
袖丈(cm)22
着丈(cm)62
生地シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応