86300 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52859713 品番 86300
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。

アースグリーン サイズM 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ1、消臭&抗菌テープ 種別長袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 生地ドライオックス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする