自重堂
86300 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シックブラック
シルバー
シルバー×ネービー
ネービー
ネービー×シルバー
サイズ
EL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52859747
品番
86300
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。
色
アースグリーン
サイズ
EL
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様
携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ1、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
ドライオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。