色シックブラック
サイズ5L
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
混率(%)ポリエステル75、綿25
機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ1、消臭&抗菌テープ
種別長袖ジャンパー
材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)140
肩幅(cm)61
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
生地ドライオックス
RoHS指令(10物質対応)対応