自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
86304 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52861226
品番
86304
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。
色
アースグリーン
サイズ
S
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様
携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ2、消臭&抗菌テープ
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
69
首廻り(cm)
40.5
生地
ドライオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。