自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
86604 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52864044
品番
86604
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
色
アースグリーン
サイズ
L
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様
携帯電話収納ポケット、消臭&抗菌テープ、左袖ペン差し、背ネーム
種別
長袖シャツ
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
43
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。