シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C4(SED付)汚染防止型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52865392 品番C4 SED付 アルミ #15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,260
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

C2 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SED ダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。

寸法U(mm)340 寸法X(mm)152 寸法O(mm)290 寸法H(mm)125 寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法C(mm)80 寸法M(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする