シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52865688 品番 E2 SED付 アルミ #15
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法X(mm)152 寸法M(mm)20 寸法O(mm)290 寸法U(mm)310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする