シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52865803 品番 EP SED付 アルミ #20
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法U(mm)360 寸法X(mm)202 寸法O(mm)340 寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法M(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする