仕様圧縮空気接続用 屋内作業時の熱中症予防に 材質/仕上:ベスト:ナイロンメッシュ ベルト:ナイロン セット内容:本体、ベスト、シリコンプレート、ベルト、ジョイントソケット 本体の圧縮空気吸入口をコンプレッサーのホースに繋いでください(コンプレッサーのホースにソケットが無い場合は付属の外径9Φジョイントソケットをご使用ください) ホースジョイント樹脂部は製造ロットにより、カタログとは色合いが異なる場合があります 色:ブルー 着丈(cm):50 胴まわり寸法(cm):90-100 コード番号:132-0217
アズワン品番65-3359-77