スイッチ付タップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52871676 品番 ETA-KS615RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【断線に強い!】
従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。
従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!
【アダプター対応】
差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。
【個別スイッチ・通電がわかるLED】
個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。
スイッチON/OFFで通電を操作できます。
【トラッキング火災対策】
プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
【スイングプラグ】
180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。
【フック穴】
裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。
【雷ガード搭載】
落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!
※最大サージ電圧 3000V
【ホコリ防止シャッター付き】
ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。
【熱に強い材質】
耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。

長さ(m)1.5 コンセント個数6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC125V 50-60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする