ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB2.04ポートハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52871719
品番
UH-2624W
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・80cmロングケーブル。
色
ホワイト
質量(g)
35
電源
バスパワー
対応OS
Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×31×13
対応機種
USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェース
アップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)
480(理論値)
ケーブル長(cm)
80
最大供給電圧(V)
5V400mA
USB
Ver2.0