ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED玄関灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52871825
品番
SH9141LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
壁面・天井面取付兼用。
縦向き取付専用。
仕様
【調光器の使用】不可
材質
樹脂、アクリル
取付方式
化粧ネジ式
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
460
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
注意
※取付工事が必要となります。